Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 400 x 310 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 400 x 310 x 300 mm
Gefahrgut Karton 400 x 310 x 300 mm
Gefahrgut Karton 400 x 310 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00005801
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00005801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 400 x 310 x 300 mm
Außenabmessung: 400 x 310 x 300 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (30 KG) Y (40 KG) Z (50 KG)
4GV X 22 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
400 mm
Breite:
310 mm
Hoehe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.