Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHL Karton 1200 x 600 x 600 mm MULTI-Cargo MC 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHL Karton 1200 x 600 x 600 mm MULTI-Cargo MC 230
DHL Karton 1200 x 600 x 600 mm MULTI-Cargo MC 230
DHL Karton 1200 x 600 x 600 mm MULTI-Cargo MC 230
Artikel-Nr.:
     1545-00005307
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00005307
EAN/GTIN:
     4038136053078
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
DHL Karton

Außenmaß: 1200 x 600 x 600 mm


Innenmaß: 1188 x 588 x 580 mm


Höhenriller: bei 450 mm


Qualität: 2.30 EB


Fefco: 0201

 

Maximal zulässiges Gurtmaß der DHL
Paletteneinheit: 180 Stk
Weitere Informationen:
Laenge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Hoehe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.