Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapez Verpackung - 1005 x 105/55 x 75 mm, CP070.08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trapez Verpackung - 1005 x 105/55 x 75 mm, CP070.08
Trapez Verpackung - 1005 x 105/55 x 75 mm, CP070.08
flach_6_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00003902
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 070.08
EAN/GTIN:
     4033657700807
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Wellpapp-Trapezverpackung CP 70.08

Außenmaß: 1055 x 112/60 x 82 mm


Innenmaß: 1005 x 105/55 x 75 mm


Gewicht: 288 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1560 Stück


Palettengewicht: 433 Kg


Selbstklebeverschluss


Einfach stapelbar, da kein Wegrollen


Hohe Stabilität durch Trapezform und feste doppelwellige Wellpappe


Umlaufender Ecken- und Kantenschutz


Maschinelle Etikettierung möglich


Geeignet für die Archivierung von Poster, Plänen, Urkunden, etc.
Weitere Informationen:
Laenge:
1005 mm
Breite:
105 mm
Hoehe:
75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 40,23*
8 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 62,86*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,91*
€ 47,4929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 201,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.