Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, schwarz 500 x 0,10 mm / 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, schwarz 500 x 0,10 mm / 250 m
LDPE-Schlauchfolie, schwarz 500 x 0,10 mm / 250 m
Artikel-Nr.:
     1545-00003357
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00003357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
Flachliegende Breite: 500 mm,
Umfang: 1000 mm,
Durchmesser: ca. 318,47 mm.
Stärke : 100 my
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 154,44*
€ 183,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 150,60*
€ 179,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 127,31*
€ 151,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,70*
€ 137,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,29*
€ 133,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,25*
€ 118,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.