Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 570 x 370 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 570 x 370 x 430 mm
Gefahrgut Karton 570 x 370 x 430 mm
Gefahrgut Karton 570 x 370 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     1545-000019651
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     000019651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 570 x 370 x 430 mm
Außenabmessung: 570 x 370 x 430 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar
4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (60 KG) Y (75 KG) Z (85 KG)
4GV X 33 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
570 mm
Breite:
370 mm
Hoehe:
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.