Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 770 x 570 x 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 770 x 570 x 550 mm
Gefahrgut Karton 770 x 570 x 550 mm
Gefahrgut Karton 770 x 570 x 550 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001783
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 770 x 570 x 550 mm
Außenabmessung: 770 x 570 x 550 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (106 KG) Y (150 KG) Z (200 KG)
4GV X 70 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
770 mm
Breite:
570 mm
Hoehe:
550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 600 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.