Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 430 x 380 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 430 x 380 x 420 mm
Gefahrgut Karton 430 x 380 x 420 mm
Gefahrgut Karton 430 x 380 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001782
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 430 x 380 x 420 mm
Außenabmessung: 430 x 380 x 420 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (43 KG) Y (60 KG) Z (70 KG)
4GV X 22 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
430 mm
Breite:
380 mm
Hoehe:
420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.