Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm
Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm
Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001772
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 175 x 155 x 213 mm
Außenabmessung: 175 x 155 x 213 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar
4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X (5 KG) Y (8 KG) Z (8 KG)
4GV X 3,2 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
175 mm
Breite:
155 mm
Hoehe:
213 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.