Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Wickelverpackung - 350 x 260 x 0 - 70 mm, CP035.04


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wellpapp-Wickelverpackung - 350 x 260 x 0 - 70 mm, CP035.04
Wellpapp-Wickelverpackung - 350 x 260 x 0 - 70 mm, CP035.04
Artikel-Nr.:
     1545-00001729
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 035.04
EAN/GTIN:
     4033657350408
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wellpapp-Wickelverpackung CP 35.04

Außenmaß: 400 x 280 x 0 - 85 mm


Innenmaß: 350 x 260 x 0 - 70 mm


Gewicht: 199 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1020 Stück


Palettengewicht: 250 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Passend für DIN C4
Weitere Informationen:
Laenge:
350 mm
Breite:
260 mm
Hoehe:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 29,69*
1
€ 7,95*
ab € 21,99*
€ 30,77*
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 38,17*
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 17,63*
€ 43,76*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 51 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9735* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 190,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP03501
ab € 0,53*
Zubehör
Dinkhauser
CP03502
ab € 0,60*
Zubehör
Dinkhauser
CP03503
ab € 0,68*
Zubehör
Dinkhauser
CP03505
ab € 22,89*
Zubehör
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.