Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Wickelverpackung - 305 x 230 x 0 - 92 mm, CP035.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Wickelverpackung - 305 x 230 x 0 - 92 mm, CP035.03
Wellpapp-Wickelverpackung - 305 x 230 x 0 - 92 mm, CP035.03
Artikel-Nr.:
     1545-00001727
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Wellpapp-Wickelverpackung CP 35.03

Außenmaß: 355 x 250 x 0 - 105 mm


Innenmaß: 305 x 230 x 0 - 92 mm


Gewicht: 195 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1260 Stück


Palettengewicht: 240 Kg


Passend für DIN A4


Groß- bzw. maxibrieftauglich





*(D) Großbrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 20 mm (DIN B4)




Höchstgewicht:

500 g



(D) Maxibrief:

Höchstmaß:

353 x 250 x 50 mm (DIN B4)




Höchstgewicht:

1000 g


Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
230 mm
Hoehe:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.