Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wellpapp - Wickelverpackung CP 35.01 230x165x0-70mm


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Wellpapp - Wickelverpackung CP 35.01 230x165x0-70mm
Wellpapp - Wickelverpackung CP 35.01 230x165x0-70mm
Artikel-Nr.:
     1545-00001724
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 035.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wellpapp-Wickelverpackung CP 35.01
Außenmaß: 280 x 185 x 0 - 85 mm
Innenmaß: 230 x 165 x 0 - 70 mm
Gewicht: 111 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 2040 Stück
Palettengewicht: 270 Kg
Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Passend für DIN C5
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1545
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 100,21*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 100,21*
€ 119,2499
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 80,95*
€ 96,3305
pro Schachtel
ab 20,4 Schachteln
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,6189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP03502
ab € 14,66*
Zubehör
Dinkhauser
CP03503
ab € 15,24*
Zubehör
Dinkhauser
CP03504
ab € 24,07*
Zubehör
Dinkhauser
CP03505
ab € 0,94*
Zubehör
Dinkhauser
CP03506
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.