Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Buchverpackung - 465 x 330 x 0 - 92 mm, CP030.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Buchverpackung - 465 x 330 x 0 - 92 mm, CP030.07
Wellpapp-Buchverpackung - 465 x 330 x 0 - 92 mm, CP030.07
sicherungslasche_5_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00001719
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 030.07
EAN/GTIN:
     4033657300700
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Buchverpackung CP 30.07

Außenmaß: 511 x 344 x 0 - 102 mm


Innenmaß: 465 x 330 x 0 - 92mm


Gewicht: 319 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 680 Stück


Palettengewicht: 321 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Inklusive Sicherungslaschen


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Passend für C3
Weitere Informationen:
Laenge:
465 mm
Breite:
330 mm
Hoehe:
92 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 66,12*
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 66,98*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 334,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP069.06
ab € 1,35*
Sonstiges
1-PACK
WX-90000
ab € 28,69*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,47*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
WX-72550
ab € 52,90*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.