| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001714 Herst.-Nr.: CP 30.03 EAN/GTIN: 4033657300304 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Buchverpackung CP 30.03
Außenmaß: 352 x 232 x 0 - 102 mm
Innenmaß: 310 x 220 x 0 - 92 mm
Gewicht: 192 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 1020 Stück
Palettengewicht: 219 Kg
Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Inklusive Sicherungslaschen
Umlaufender Kanten- und Eckenschutz
Passend für A4
Weitere Informationen: | | Laenge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Hoehe: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 310 x 220 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 3,56* | | | | Lager 1545 | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,70* | € 36,53* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,39* | € 42,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,32* | € 64,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,885* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 182,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|