Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche ColomPac - 285 x 370 x 0 - 30 mm, CP012.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche ColomPac - 285 x 370 x 0 - 30 mm, CP012.06
Vollpapp-Versandtasche ColomPac - 285 x 370 x 0 - 30 mm, CP012.06
aufriss_5_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00001673
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 12.06
EAN/GTIN:
     4033657120605
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus Vollpappe CP 12.06
Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.06 ist perfekt geeignet für den sicheren und professionellen Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Mit einem Außenmaß von 295 x 375 mm bietet sie ausreichend Platz für Ihre Versandartikel. Das Innenmaß beträgt 285 x 370 x 0 - 30 mm, sodass die Versandtasche flexibel auf die Größe Ihrer Artikel angepasst werden kann.
Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.06 ist aus Vollpappe gefertigt, was ihr ein geringes Eigengewicht verleiht. Dadurch sparen Sie Porto- und Versandkosten. Trotzdem bietet die Verpackung einen zuverlässigen Schutz für Ihre Artikel, da sie knick- und umlaufenden Kantenschutz bietet. So können Sie sicher sein, dass Ihre Versandartikel unbeschädigt beim Empfänger ankommen.
Die Versandtasche ist nicht nur funktional, sondern auch praktisch in der Handhabung. Sie kann mit einem Selbstklebeverschluss und zusätzlichen Verschlussmitteln einfach und sicher verschlossen werden. Alternativ kann sie auch mit einem Verschlussclip verschlossen werden. Darüber hinaus ist die Versandtasche rundum gut bedruckbar, sodass Sie Ihre Versandtaschen mit Ihrem Logo, Firmennamen oder anderen Informationen individualisieren können.
 
Versandtasche aus Vollpappe CP 12.06

Außenmaß: 295 x 375 mm


Innenmaß: 285 x 370 x 0 - 30 mm


Gewicht: 117 g


Farbe: weiß


Paletteneinheit: 3500 Stück


Palettengewicht: 407 Kg


Rundum gut bedruckbar


Selbstklebeverschluss und zusätzliche Verschlussmittel


Geringes Eigengewicht


Knick- und umlaufender Kantenschutz


Auch verschließbar mit Verschlussclip
Weitere Informationen:
Laenge:
285 mm
Breite:
370 mm
Hoehe:
30 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 0,74*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,82*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,91*
1
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,92*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP01201
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,49*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.04
ab € 0,32*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
CP012.03
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.