Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlaser, rot, 45°, 650nm, 5mW, 12V DC, 10x22mm, Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
LFC650-5-12(10x22)45
Artikel-Nr.:
     1518-LFC650-5-12(10x22)45
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105780
EAN/GTIN:
     4260129041452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser picotronic
kreuzlaser

Bei dem Typ LFC650-5-12(10x22)45 handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes mit einer Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (10x22mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 45° erzeugt in einem Abstand von 1m ein Laserkreuz von 0,8m Länge. Die Stromaufnahme ist mit ca. 20mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Kreuzlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.


Kreuzlaser, rot, 45°, 650nm, 5mW, 12V DC, 10x22mm, Klasse 1

Weitere Informationen:
EAN:
4260129041452
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Kreuz
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
3.5 mW
Optische Diodenleistung:
3,5 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Liniendicke:
<1.2mm@1m
Arbeitsabstand:
1 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø10x22 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
fixed (1000mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
6 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.5 - 12, typ 12 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
9 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Laserfuchs, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 14,43*
€ 19,24*
€ 5,90*
ab € 20,41*
€ 29,15*
3 Tage
90
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 45,49*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.