Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faser Lasermodul, grün, 532nm, 10mW, 5V DC, 42x62x105mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatoroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F532-10-5(42x105x62)
F532-10-5(42x105x62)
F532-10-5(42x105x62)
F532-10-5(42x105x62)
Artikel-Nr.:
     1518-F532-10-5(42x105x62)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141924
EAN/GTIN:
     4055132012793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kollimatorlinse
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün

Faser Lasermodul, grün, 532nm, 10mW, 5V DC, 42x62x105mm, Klasse 3R, FC Stecker, Faserkerndurchmesser 200 µm, inkl. Kollimatoroptik

Weitere Informationen:
EAN:
4055132012793
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Fiber
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
3R
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
42x105x62 mm
Material:
Aluminium
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 5.000 h
Betriebsspannung:
4.5 - 5, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
200 - 500, typ 350 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
9 Pin D-Sub Male Connector
Betriebstemperatur:
-10°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 85 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
7 g
Warentarifnummer:
90132000000
Faserstecker:
FC
Fasertyp:
Multimode
Faserkerndurchmesser:
Ø 200 µm
Faser inklusive:
ja
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul, laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,36*
€ 1.205,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 962,69*
€ 1.145,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 912,02*
€ 1.085,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 861,36*
€ 1.025,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,69*
€ 964,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 760,02*
€ 904,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.