Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 3,3 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 3,3 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 200 V, ND: 3,3 A / 0,75 kW, HD: 3 A / 0,4 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VCBA0003BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZAB0P4BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 200V 1Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
200-240 V
Phasen:
1
Nennleistung:
0,4 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter0, 4kW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 172,78*
€ 201,76*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 282,16*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,60*
€ 339,83*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,96*
€ 417,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,89*
€ 419,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 326,09*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 163,29*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 279,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 194,34*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 208,77*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 247,08*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 920,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.