Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 5,4 A / 2,2 kW, HD: 4,8 A / 1,5 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-VC4A0005BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA41P5BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 1,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Yaskawa V1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
1,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter1, 5kW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 349,81*
€ 403,86*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,98*
€ 532,53*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,70*
€ 644,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,07*
€ 782,16*
Frei Haus
ab € 700,20*
€ 784,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/4
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.