Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, HD: 216 A / 110 kW, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, HD: 216 A / 110 kW, IP00
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter A1000, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, HD: 216 A / 110 kW, IP00
Artikel-Nr.:
     1516-O-CIMR-AC4A0250AAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0250AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 110kw

Yaskawa A1000 / 100% baugleich zu Omron

Frequenzumrichter A1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchron- Synchronmotore wie IPM, SPM (Open Loop, Closed Loop)
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Anzahl der Phasen: 3
  • Eingangsspannung: 380VAC-480VAC
  • Ausgangsspannung: max. 480V
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/eUl, ROHS, UL 508C, Sicherer Halt (STO), EN ISO 13849-1 Pld, IEC/EN 61508 SIL2, GOST, German Lloyd
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
110 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter110kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.497,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.686,45*
€ 5.576,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.646,38*
€ 5.529,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.541,33*
€ 5.404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.497,68*
€ 5.352,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0103AAA
ab € 2.132,22*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0139AAA
ab € 2.681,44*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0165AAA
ab € 3.363,51*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0208AAA
ab € 3.959,70*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0250AAA
ab € 4.494,87*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0296AAA
ab € 5.176,56*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0044FAA
ab € 1.133,46*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0058AAA
ab € 1.404,85*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0072AAA
ab € 1.575,55*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-AC4A0088AAA
ab € 1.831,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.