Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, IP66 with Digital Operator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, IP66 with Digital Operator
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter V1000, 400 V, ND: 4,1 A / 1,5 kW, HD: 3,4 A / 0,75 kW, IP66 with Digital Operator
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-VC4A0004HAA-0080
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-VC4A0004HAA-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 750w
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v

Yaskawa V1000

Frequenzumrichter V1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: AC- und PM-Motorensteuerung
  • Kommunikation: Standart RS-422/485 (MEMOBUS/Modbs)
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, TÜV
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - CANopen, Profibus, PROFINET, DeviceNet, Mechatroniklink2, CC-Link, EtherCAT, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter0, 1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,26*
€ 753,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,27*
€ 738,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,20*
€ 695,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0018BAA
ab € 327,55*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0001BAA
ab € 164,64*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0012BAA
ab € 280,73*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0003BAA
ab € 193,86*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0006BAA
ab € 208,97*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VCBA0010BAA
ab € 246,66*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-VC4A0038FAA
ab € 924,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.