Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber AR62/0012FL.72AVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber AR62/0012FL.72AVB
Detailansicht-Drehgeber AR62/0012FL.72AVB
Artikel-Nr.:
     1516-10 570 014
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     AR62/0012FL.72AVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Eingängig. 12-Bit Auflösung. SSI Gray oder analoge Optionen verfügbar. Wellenbelastung: 300 N axial/radial. 200 g Vibrationsfestigkeit. Tiefe: 32 mm. AR62: Aluminiumgehäuse. AR63: Gehäuse aus rostfreiem Stahl


Umdrehung max. = 5000U/min
Encoder-Technologie = Absolut
Auflösung = 12 Bit
Ausgangssignal Typ = Analog
Schritte pro Umdrehung = 2048Schritte
Schaft Typ = Vollmaterial
Versorgungsspannung = 17 - 30 Vdc
Schutzart = IP67
Gesamthöhe = 61.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0522461, 522461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,17*
€ 732,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,58*
€ 675,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,78*
€ 657,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.