Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 230/50 7ST RO Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zeitzähler 230/50 7ST RO Aufbau
Detailansicht-Zeitzähler 230/50 7ST RO Aufbau
Artikel-Nr.:
     1516-0 891 511
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 891 511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler

Typ 891 - in Aufbau-Ausführung

  • Zeitzähler, 230 VAC, 50 Hz 7stellig, Aufbau
  • Zählbereich 0 … 99999,99 h
  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 0
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Frequenz 50
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 – 500 Hz) nach IEC 068-2-6
  • Schockfestigkeit 800 m/s2 (6 ms) nach IEC 068-2-27
  • Beschreibung Zeitzähler, 230 VAC, 60 Hz 7stellig, Aufbau
  • Leistungsaufnahme 0,6 VA
  • Anzeige 7-stellig
  • Zeitabweichung 0
  • Ziffernhöhe 5 mm, optisch
  • Befestigung Schraubklemmen für Kabel max. 2,5 mm2 und Flachstecker 6,3x0,8 mm
  • Leitungslänge < 30m
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur -10 … +50 °C
  • Lagertemperatur -20 … +70 °C
  • Schutzart Frontseite IP 66, Schraubklemmen IP 20, Flachstecker IP 00
  • Spannungsart AC
  • Gewicht ca. 50 g
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Zähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 0891511, 891511
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,27*
€ 60,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,59*
€ 74,82*
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 77,87*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 891 211
ab € 17,60*
Ähnlich
Hengstler
0891531
ab € 28,01*
Ähnlich
Hengstler
0 891 504
ab € 35,18*
Ähnlich
Hengstler
0 891 207
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.