Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber AR63/0012FL.92SGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber AR63/0012FL.92SGB
Detailansicht-Drehgeber AR63/0012FL.92SGB
Artikel-Nr.:
     1516-0 570 003
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 570 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Eingängig. 12-Bit Auflösung. SSI Gray oder analoge Optionen verfügbar. Wellenbelastung: 300 N axial/radial. 200 g Vibrationsfestigkeit. Tiefe: 32 mm. AR62: Aluminiumgehäuse. AR63: Gehäuse aus rostfreiem Stahl


Umdrehung max. = 5000U/min
Encoder-Technologie = Absolut
Auflösung = 12 Bit
Ausgangssignal Typ = Gray, SSI
Schritte pro Umdrehung = 4096Schritte
Schaft Typ = Vollmaterial
Versorgungsspannung = 17 - 30 Vdc
Schutzart = IP69K
Gesamthöhe = 61.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: hengstler absolutdrehgeber, absolut encoder, ssi absolutwertgeber, Geber, Umdrehungszähler, Drehgeber, encoder, Hengstler, 0522461, 522461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,96*
€ 612,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.