Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-648.8-12-26-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.8-12-26-N
EAN/GTIN:
     4045525902916
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager ganter
gelenklager
Gelenklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K. Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert. Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.1 und GN 648.2 eingebaut.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
12
Außendurchmesser d2:
26
Form:
N - Bronze / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
16
b2:
12
w Kippwinkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.058 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 10,34*
5 Tage
25
3
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 10,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,20*
Lager 1515
25
1
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 11,39*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,73*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,95*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.