Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-648.1-6-M6L-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-6-M6L-W
EAN/GTIN:
     4045525459489
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
6
Gewinde d2:
M 6L
Form:
W - Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
9
b2:
6.75
d3:
8.9
d4:
20
d5:
10
d6:
13
l1:
30
l2:
40
sw:
11
t:
12
w Kipp- winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,90*
6 Tage
60
3
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 10,68*
Lager 1515
60
1
€ 9,90*
ab € 7,79*
€ 10,83*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,52*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.