Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Thermoplast, mit vorstehender Edelstahl-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6335.2-50-M10-E-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335.2-50-M10-E-NI
EAN/GTIN:
     4045525067684
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
kreuzgriff form e
Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Edelstahl-Buchse weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Edelstahl. Die herausragende Edelstahl-Buchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Buchse:
NI - Edelstahl
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 10
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d4:
18
h1:
32
h2 ≈:
20
h3:
12
t min.:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
387
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,74*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,03*
Lager 1515
387
1
€ 9,90*
ab € 2,81*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
ab € 8,09*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E-NI
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.