Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6335-KT-40-M8-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6335-KT-40-M8-K
EAN/GTIN:
     4045525330184
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
K - mit Gewindebuchse
d3:
18
h1:
25
h2:
13
t min.:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.016 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4699
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,08*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,78*
€ 1,19*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335-AL-20-M4-D-MT
ab € 3,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,47*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-GG-32-B6-B
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.9-40-M6
ab € 11,79*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-M6-E-NI
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.4-ST-32-M6-16
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.