Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Schraube Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-603-63-M6-16-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     603-63-M6-16-DOR
EAN/GTIN:
     4045525300590
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m6
klemmhebel m6
Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 6
Gewindelänge l2:
16
Farbe (Ausrastknopf):
DOR - orange, RAL 2004, glänzend
Griffkoerpermaterial:
PA - Kunststoff
d2:
15
d3:
19
h1:
37.5
h2:
8
h3:
43
h4 Rastweg:
4
Verstellbar:
True
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.029 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,66*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,91*
Lager 1515
20
1
€ 9,90*
ab € 2,24*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
600-30-M5-10-DSG
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
603-30-M3-DSG
ab € 1,50*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-12-SG
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-10-DSG
ab € 2,02*
Ähnlich
Otto Ganter
602-44-M4-12-SW
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.