Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M12-41-D0-X
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M12-41-D0-X
EAN/GTIN:
     4045525948860
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 12
Länge l7 (X):
41
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
X - Außensechskant mit Innengewinde
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d1:
100
d2:
M 12
h1:
9
sw7:
17
t:
12
Ausführung X:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.508 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 30,55*
€ 39,92*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,15*
€ 40,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 43,84*
Lager 1515
157
1
€ 9,90*
ab € 34,88*
€ 45,41*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,88*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
ab € 23,81*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.