Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-21-100-M12-125-D1-SK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M12-125-D1-SK
EAN/GTIN:
     4045525937857
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Weitere Informationen:
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 12
Länge l1 (S/SK):
125
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Spindelvariante:
SK - mit Mutter, Außensechskant unten
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d1:
100
d2:
M 12
h2:
3
h3:
20.5
sw1:
17
Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.623 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 44,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,85*
€ 45,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,21*
€ 47,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,94*
€ 48,23*
Lager 1515
171
1
€ 9,90*
ab € 39,65*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
ab € 23,73*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.