Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollwagen kombinierbare, PVC-Massiv-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen kombinierbare, PVC-Massiv-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm
Rollwagen kombinierbare, PVC-Massiv-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm
Artikel-Nr.:
     151-9207
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     9207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortransportwagen
Laborwagen
labortransportwagen

Rollwagen Rolli

Kombinierbare Rollwagen
Montage nach Wahl, als Arbeitstisch, Wannentisch oder als Kombination
Stahlrohrstollen, PVC-Massiv-Elemente, Farbe weiss
Rollen O 75 mm
Länge 660 Tiefe 490 Höhe 790 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Wagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
9208
ab € 433,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.