Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Weidner
Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 100 mm
Artikel-Nr.:  151-9206
Hersteller:  Weidner
Herst.-Nr.:  9206
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rollwagen

Rollwagen Rolli

Kombinierbare Rollwagen
Montage nach Wahl, als Arbeitstisch, Wannentisch oder als Kombination
Stahlrohrstollen, Holzelemente, Farbe weiss
Rollen O 100 mm
Länge 660 Tiefe 490 Höhe 810 mm
... > Weidner > Möbel - Laboreinrichtung > Rollwagen
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Transportwagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Weidner
14 Tage
Frei Haus
€ 305,00*
Preise von Weidner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Weidner
Versand von Weidner
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Weidner
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Weidner
9205
€ 294,00*
€ 349,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG