Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm
Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 75 mm
Artikel-Nr.:
     151-9205
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     9205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollwagen
Wagen
Transportwagen

Rollwagen Rolli

Kombinierbare Rollwagen
Montage nach Wahl, als Arbeitstisch, Wannentisch oder als Kombination
Stahlrohrstollen, Holzelemente, Farbe weiss
Rollen O 75 mm
Länge 660 Tiefe 490 Höhe 790 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollwagen kombinierbare, Holz-Elemente Farbe weiss Rollen O 100 mm
Weidner
9206
ab € 275,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG