Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägetisch L 900 Tiefe 600 Höhe 750 mm Wägeplatte Granitstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wägetisch L 900 Tiefe 600 Höhe 750 mm Wägeplatte Granitstein
Wägetisch L 900 Tiefe 600 Höhe 750 mm Wägeplatte Granitstein
Artikel-Nr.:
     151-9203
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     9203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antivibrationstisch
Wägetisch

Wägetisch

Wägeplatte aus Granitstein
Schwingungsabsorbierende Tragekonstruktion
Verkleidung Melamin-Kunststoff
Länge 900 Tiefe 600 Höhe 750 mm
Weitere Suchbegriffe: Wägetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,41*
€ 1.070,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,93*
€ 1.042,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,03*
€ 1.002,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
9204
ab € 821,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.