Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Fahrtisch, Arbeitsplatte Fliesen rot/braun mit Wulstfliese, Länge 1200 Tiefe 750 Höhe 900 mm Tragkraft 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Weidner
Fahrtisch, Arbeitsplatte Fliesen rot/braun mit Wulstfliese, Länge 1200 Tiefe 750 Höhe 900 mm Tragkraft 225 kg
Artikel-Nr.:   151-8210
Hersteller:   Weidner
Herst.-Nr.:   8210
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Tischwaage

Fahrtisch

Arbeitsplatte Fliesen rot/braun mit Wulstfliese
Zwischenboden Melamin-Kunststoff Gummibereifte Lenkrollen, 2 feststellbar
Länge 1200 Tiefe 750 Höhe 900 mm
... > Weidner > Möbel - Laboreinrichtung > Fahrtische
Weitere Suchbegriffe: Transporttisch, Transportwagen, Tischwagen, Rolltisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Weidner 14 Tage Frei Haus € 781,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Weidner
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  781,00* €  929,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Weidner
Versand von Weidner
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Weidner
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG