Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spüle L 1200 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Verbundkeramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spüle L 1200 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Verbundkeramik
Spüle L 1200 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Verbundkeramik
Artikel-Nr.:
     151-5.206R
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     5.206R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

Spüle

  • Arbeitshöhe 900 mm Länge 1200 mm, Tiefe 750 mm
  • 1 Becken rechts 1 Mischwasserarmatur

  • 1 Element L 1200 mm
  • 2 Flügeltüren
  • Spülenabdeckung und Becken
  • Verbundkeramik, Glasur Farbe lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.981,61*
€ 2.358,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,17*
€ 2.314,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,07*
€ 2.182,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,49*
€ 2.115,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,36*
€ 2.050,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
5.206L
€ 1.984,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.