Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spüle L 900 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spüle L 900 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Polypropylen
Spüle L 900 1 Becken rechts, Spülenabdeckung und Becken Polypropylen
Artikel-Nr.:
     151-5.202R
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     5.202R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

Spüle

  • Arbeitshöhe 900 mm Länge 900 mm, Tiefe 750 mm
  • 1 Becken rechts 1 Mischwasserarmatur

  • 1 Element L 900 mm
  • 2 Flügeltüren
  • Spülenabdeckung und Becken
  • Polypropylen, Farbe lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,66*
€ 1.737,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,83*
€ 1.705,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,23*
€ 1.598,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,46*
€ 1.538,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,70*
€ 1.478,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
5.202L
€ 1.437,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.