Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm
Tischplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1200 Tiefe 750 mm
Artikel-Nr.:
     151-1211-1
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1211-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Polypropylen mit Polypropylen-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1200 Tiefe 750 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Polypropylen-Arbeitsplatte, Polypropylen-Tischjplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,70*
€ 480,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.