Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 750 mm
Tischplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035 Länge 1800 Tiefe 750 mm
Artikel-Nr.:
     151-1208-3
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1208-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Trespa Vollkern mit Epoxi-Wulstrand
Farbe lichtgrau ähnl. RAL 7035
Länge 1800 Tiefe 750 mm x 37 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Trespa-Vollkern-Arbeitsplatte, Trespa-Tischplatte mit Wulstrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,37*
€ 929,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,44*
€ 926,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,30*
€ 909,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,49*
€ 802,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.