Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 750 mm
Tischplatte Keramik nach DIN 12916 Farbe hellgrau mit Steinzeug-Wulstrand Länge 1500 Tiefe 750 mm
Artikel-Nr.:
     151-1.223-2
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     1.223-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborarbeitsplatte
Tischplatte
laborarbeitsplatte weidner
tischplatte

Tischplatte

Arbeitsplatte Keramik nach DIN 12916
mit Steinzeug-Wulstrand, Farbe hellgrau
Länge 1500 Tiefe 750 mm x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: tischplatte lichtgrau, Arbeitsplatte, Keramik-Arbeitsplatte, Keramik-Tischplatte mit Wulstrand, Steinzeugtischplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,80*
€ 1.549,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,94*
€ 1.545,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,37*
€ 1.476,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,06*
€ 1.419,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,55*
€ 1.334,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidner
1.223-1
€ 1.048,80*
Ähnlich
Weidner
1.223-3
€ 1.557,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.