Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 Länge 1800 Tiefe 950 Höhe 2350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 Länge 1800 Tiefe 950 Höhe 2350 mm
Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 Länge 1800 Tiefe 950 Höhe 2350 mm
Artikel-Nr.:
     151-0.306
Hersteller:
     Weidner
Herst.-Nr.:
     0.306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischabzug
Tischabzug für Abluftbetrieb

Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3

Abzugsaufbau Stahlausführung Farbe lichtgrau
1 x Abzugsfunktionsanzeige
2 x 230 V Steckdose
1 x Beleuchtung
1 x Wasser WBK
Arbeitsplatte Verbundkeramik Glasur Farbe weiss
Unterbauschrank in Sockelausführung, Flügeltüren
außen L 1800 T 950 H 2350 mm / innnen L 1556 T 647 H 1500 mm

Höhe bei geöffnetem Schieber 2350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.136,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 Länge 1200 Tiefe 950 Höhe 2350 mm
Weidner
0.302
€ 4.556,47*
Ähnlich
Abzug Niedrigraum für den allgemeinen Gebrauch nach EN 14175-3 Länge 1500 Tiefe 950 Höhe 2350 mm
Weidner
0.304
€ 4.831,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG