Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Andruckrolle 100 mm
Artikel-Nr.:   150-99994
Hersteller:   SFS
Herst.-Nr.:   99994
EAN:   k.A.
Andruckrolle 100 mm

Artikeldetails:

  • Sorgt für den einen gleichmäßigen Anpressdruck von Antirutschbelägen
  • Bewirkt Rationelles Arbeiten
  • Geeignet für alle Rollenbreiten über 100 mm
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Rollen, Fassadenrolle, Rollen, Maler-, Tapeten-Andruckrollen, Tapezierwerkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 20,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,90* €  24,87 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 100 mm SFS/
99995
€ 32,90* € 39,15
Ähnlich
Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 50 mm SFS/
99993
€ 17,90* € 21,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG