Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Safety-Flooring-Systems
Artikel-Nr.:
150-99993
Hersteller:
SFS
Herst.-Nr.:
99993
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Andruckrolle 50 mm
Artikeldetails:
Sorgt für den einen gleichmäßigen Anpressdruck von Antirutschbelägen
Bewirkt Rationelles Arbeiten
Geeignet für alle Rollenbreiten
... >
Arbeitsschutz
>
Safety-Flooring-Systems
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör
,
Rollen
,
Fassadenrolle
,
Rollen
,
Maler-
,
Tapeten-Andruckrollen
,
Tapezierwerkzeug
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
2 Tage
€ 4,00*
€ 17,90*
LBE
5 Tage
€ 3,95*
€ 24,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Safety-Flooring-Systems
Versand
von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 100 mm
SFS
99994
€ 20,90*
€ 24,87
Ähnlich
Andruckrolle, zum verkleben von Bodenbelägen, Breite 100 mm
SFS
99995
€ 32,90*
€ 39,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG