Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Atemschutzmaske 3M 4255


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Atemschutzmaske 3M 4255
Artikel-Nr.:  150-98999
Hersteller:  SFS
Herst.-Nr.:  98999
EAN:  k.A.
Atemschutzmaske 3M 4255

Artikeldetails Atemschutzmaske 3M 4255:

  • Empfohlen für alle Arbeiten mit Lösemitteln im Innenbereich
  • Anzuwenden bei folgenden Produkten: Primer 83, Safety-Walk Kantenschutz, Scotch-Clad Antirutschbeschichtung
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Maske, Masken, Schutz, Ausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Betriebsbedarf, Vorschrift
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 29,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,90* €  35,58 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Auftragskelle 450 mm
SFS
97899
€ 10,50* € 12,50
Sonstiges
Handpad 7447
SFS
96911
€ 1,90* € 2,26
Sonstiges
Handpad 9488 90x130 mm blau kratzfrei
SFS
96939
€ 2,50* € 2,98
Sonstiges
Klebstoffentferner 171 ml Pumpdose
SFS
96994
€ 10,90* € 12,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG