Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auftragskelle 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Auftragskelle 450 mm
Artikel-Nr.:  150-97899
Hersteller:  SFS
Herst.-Nr.:  97899
EAN:  k.A.
Auftragskelle 450 mm

Artikeldetails:

  • Abmessung 450 mm
  • Kelle ermöglicht großflächiges Auftragen von Antirutschbeschichtungen
  • Geeignet für alle Antirutschbeschichtungen
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 10,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,50* €  12,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Atemschutzmaske 3M 4255
SFS
98999
€ 29,90* € 35,58
Sonstiges
Handpad 7447
SFS
96911
€ 1,90* € 2,26
Sonstiges
Handpad 9488 90x130 mm blau kratzfrei
SFS
96939
€ 2,50* € 2,98
Sonstiges
Klebstoffentferner 171 ml Pumpdose
SFS
96994
€ 10,90* € 12,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG