Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Walze für Markierungsfarbe, 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Safety-Flooring-Systems
Artikel-Nr.:
150-97892
Hersteller:
SFS
Herst.-Nr.:
97892
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungsfarbe
Rolle Antirutschbeschichtung
Auftragswalze für Markierungsfarben, lösemittelbeständig
Artikeldetails:
Abmessung 100 mm
Walze ermöglicht rationalles Arbeiten besonders bei großen Flächen
... >
Arbeitsschutz
>
Safety-Flooring-Systems
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbeschichtung
,
Beschichtungen
,
Bodenfarbe
,
Grundierung
,
Lackgrundierung
,
Anti-Rutsch-Produkte
,
Rutschbeschichtung
,
Rutschhemmer
,
Antirutschbelag
,
BGV
,
Zubehör
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
3 Tage
€ 4,00*
€ 1,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Safety-Flooring-Systems
Versand
von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Walze für Antirutschbeschichtungen, 250 mm
SFS
97894
€ 8,80*
€ 10,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG