Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Abdeckband 3M 3060 leicht gekreppt, 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Abdeckband 3060 leicht gekreppt, 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:   150-97424
Hersteller:   3M
Herst.-Nr.:   2321/50(50MMX50M)
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
3M
Abdeckband
Abdeckband 3060 leicht gekreppt, 50 mm x 50 m

Artikeldetails:

  • Produkt leicht gekreppt
  • Abmessung 50 mm x 50 m
  • Zum Begrenzen von Klebeflächen z.B.für den Auftrag von Scotch Clad und Safe Step Antirutschbeschichtungen
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Antirutschbeläge, Klebeband, Selbstklebeband, Bodenmarkierung, 25x50, gekreppt
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Safety-Flooring-Systems 3 Tage € 4,00* € 3,30*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 3,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,30* €  3,93 pro Stück
ab 5 Stück €  3,17* €  3,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Abdeckband 3M 3060 leicht gekreppt, 25 mm x 50 m 3M/
2321/25(25MMX50M)
€ 1,70* € 2,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG