Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Handpad 7447
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Safety-Flooring-Systems
Artikel-Nr.:
150-96911
Hersteller:
SFS
Herst.-Nr.:
96911
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schleifpapier
Handpad 7447
Artikeldetails:
Dient zum Anschleifen von glatten Oberflächen
... >
Arbeitsschutz
>
Safety-Flooring-Systems
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Pad
,
Handpad
,
Polierpapier
,
Sandpapier
,
Schleifvlies
,
Schleifvliesband
,
Schmirgelpapier
,
3M-Hand-Schleifvlies
,
Handschleifmittel
,
Maschinenschleifmittel
,
Schleifband
,
Schleifen
,
Schleifmittel
,
Schleifschwamm
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
1 Tag
€ 4,00*
€ 1,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Safety-Flooring-Systems
Versand
von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Atemschutzmaske 3M 4255
SFS
98999
€ 29,90*
€ 35,58
Sonstiges
Auftragskelle 450 mm
SFS
97899
€ 10,50*
€ 12,50
Sonstiges
Handpad 9488 90x130 mm blau kratzfrei
SFS
96939
€ 2,50*
€ 2,98
Sonstiges
Klebstoffentferner 171 ml Pumpdose
SFS
96994
€ 10,90*
€ 12,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG