Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reiniger Isopropanol 40% 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Safety-Flooring-Systems
Reiniger Isopropanol 40% 1 L
Artikel-Nr.:  150-96897
Hersteller:  SFS
Herst.-Nr.:  96897
EAN:  k.A.
Reiniger Isopropanol 40 %

Artikeldetails:

  • 1 Liter Dose
  • Für die staubfreie Reinigung von allen glatten Oberflächen
  • 40% Konzentrat. Sehr ergiebig
... > Arbeitsschutz > Safety-Flooring-Systems > Antirutschbeläge
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Reinigungs-und-Wartungsprodukte, Klebstoff-Reiniger, Lösemittel, isopropanol, 40%
Angebote (1)
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems 1 Tag € 4,00* € 7,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,90* €  9,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Safety-Flooring-Systems
Versand von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG