Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Safety-Flooring-Systems
Artikel-Nr.:
150-89006
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
8900GRUE
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
3M
Fußmatten
3M Eingangsbelag Nomad "Sauber-Klick" 8900 kombinierbar mit Eingangsbelag Nomad "Sauber Klick" 8300
Artikeldetails:
Das Nomad "Sauber-Klick" Schmutzfangsystem setzt neue ästhetische Standards.
Farbe Fliesen grün / Begehung von mehr als 5000 Personen/Tag
Abmessung je Fliese 0,30 m x 0,30 m
Aufgrund der Zwei-Faser-Kombination werden große Mengen von Schmutz und Staub durch Nomad-Aqua-Fasern leicht aufgenommen
Einsatzfelder: Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit in Innenbereichen
Individuelle verlegbare Fliesen in 6 Farben
UV-beständig
10 Stück = 1 Verkaufseinheit
... >
Arbeitsschutz
>
Safety-Flooring-Systems
>
Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe:
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Schmutzfangmatte
,
Fußabtreter
,
Nomad Terra Eingangsbelag
,
Nomad Aqua
,
Eingangsbeläge
,
Fußmatte
,
Stehkomfortmatte
,
Stehkomfortmatten
,
Eingangsmatten
,
Eingangsmatte
,
Anti-Ermüdungsmatten
,
Nomad "Sauber-Klick"
,
sauber-klick
,
nomad
,
3m
,
sfs
,
8300
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 15 Tage
Versand
Netto
Safety-Flooring-Systems
15 Tage
Frei Haus
€ 222,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Safety-Flooring-Systems
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Safety-Flooring-Systems
Versand
von Safety-Flooring-Systems
Lieferzeit:
15 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Safety-Flooring-Systems
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8300, grau
3M
8300GRAU
€ 161,90*
€ 192,66
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/blau
3M
8900BLAU
€ 222,80*
€ 265,13
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/braun
3M
8900BRAU
€ 222,80*
€ 265,13
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/grau
3M
8900GRAU
€ 222,80*
€ 265,13
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/rot
3M
8900ROT1
€ 222,80*
€ 265,13
Ähnlich
3M Nomad "Sauber-Klick" Eingangsbeläge 8900 / Fliesen grau/schwarz
3M
8900SCHZ
€ 222,80*
€ 265,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG